トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
耐切創手袋 カットレジストインナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
1双
1袋(10双)
サイズ
M
L
LL
M
S
全長(cm)
19
19.5
20
19
17
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89597986
品番
195-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
19
中指長(cm)
6
手のひらまわり(cm)
16
材質
高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス
色
ホワイト
ゲージ数
13
耐切創性
2/A
機能
耐切創、低発塵性
入数(双)
1
トラスコ品番
432-3327
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
29
適合規格
食品衛生法適合
材質(繊維部)
高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス