4A-22LLN インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89598625

4A-22LLN インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89598625
4A-22LLN インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89598625

インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)22
内容量1個注文コード89598625品番4A-22LLN
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。
ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。

差込角(mm)12.7二面幅(mm)22トラスコ品番447-9521材質構造用鋼質量(g)297寸法L1(mm)26寸法D(mm)29.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89598607
2019-07-19
用途: タイヤの取り外し
不動産業

少し長めのが欲しかったところ、丁度良い長さでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする