曜日別特売
TACPE-P PE使い捨て腕カバー TRUSCO 89601023

 

TACPE-P PE使い捨て腕カバー TRUSCO 89601023
TACPE-P PE使い捨て腕カバー TRUSCO 89601023

PE使い捨て腕カバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1袋(25双)注文コード89601023品番TACPE-P
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

使い捨てタイプのポリエチレン製腕カバーです。

用途水周り作業等に。材質ポリエチレン(PE)ピンクトラスコ品番436-9084厚さ(mm)0.02サイズフリー質量(g)220幅(cm)21長さ(cm)40質量(g/袋)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89601023
2015-09-01
用途: 実験

また購入します

対象商品 : 89601014
2014-05-30
用途: 化学剤からの保護

使い捨て腕カバーとして価格、性能は問題ないです。
ただ、離型油なのか本体が非常に鉱物油臭いです。私は頭が痛くなりました。
臭いを嫌う現場では使用出来なそうです。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする