曜日別特売
9993710 バックパック トラバースX ALPS-O 89601322

9993710 バックパック トラバースX ALPS-O 89601322
9993710 バックパック トラバースX ALPS-O 89601322
9993710 バックパック トラバースX ALPS-O 89601322
9993710 バックパック トラバースX ALPS-O 89601322

バックパック トラバースX

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード89601322品番9993710
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ショルダーストラップに伸縮性の高いLycra[[(R)]]を使用しており、快適な着け心地です。
消耗が激しい箇所には耐久性の高いハイパロン[[(R)]]を採用しています。
両サイドのウィングポケット内部はフリース素材になっています。

容量(L)48コヨーテブラウン仕様コンプレッションベルト付、レインカバー付トラスコ品番836-3298材質1680デニールナイロン幅(mm)356質量(kg)2.78容量48L高さ(mm)686奥行(mm)203ポケット数正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つポケット外3個2018年トラスコ掲載ページ4 2191
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする