曜日別特売
9463100 バックパック トレイルブレザー ALPS-O 89601338

9463100 バックパック トレイルブレザー ALPS-O 89601338
9463100 バックパック トレイルブレザー ALPS-O 89601338
9463100 バックパック トレイルブレザー ALPS-O 89601338
9463100 バックパック トレイルブレザー ALPS-O 89601338

バックパック トレイルブレザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード89601338品番9463100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,632

バック全面のコンプレッションベルト部分はバックパックに入らない長尺物などを挟んで運ぶことができます。

容量(L)41Xtra仕様レインカバー(オレンジ色)付トラスコ品番836-3316材質ナイロン幅(mm)356質量(kg)1.16容量41L高さ(mm)533奥行(mm)102ポケット数正面1つ、側面2つポケット外3個2018年トラスコ掲載ページ4 2194
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする