TALD-S75 アルミカート 省音キャスター TRUSCO 89604146

TALD-S75 アルミカート 省音キャスター TRUSCO 89604146
TALD-S75 アルミカート 省音キャスター TRUSCO 89604146

アルミカート 省音キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
内容量1台注文コード89604146品番TALD-S75
参考基準価格(税別)¥11,920販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
トラスコ品番440-8594質量(kg)2.4車輪径(Φmm)75仕様キャスター金具:スチール、車輪:TPR樹脂、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:アルミ騒音対策あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする