曜日別特売
TRERHV-200LW イージーリリースタイ TRUSCO 89604636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRERHV-200LW イージーリリースタイ TRUSCO 89604636
TRERHV-200LW イージーリリースタイ TRUSCO 89604636
TRERHV-200LW イージーリリースタイ TRUSCO 89604636

イージーリリースタイ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100本)幅(mm)7.6長さ(cm)20.3注文コード89604636品番TRERHV-200LW
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
幅(mm)7.6長さ(cm)20.3トラスコ品番450-6758材質耐候性ナイロン66仕様屋外用厚さ(mm)1.3質量(g)239タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~80最大結束径(Φmm)58引張強度(N)539.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89604557
2024-01-17
用途: タイラップ作業
ワンテッド有限会社

リリースタイは他にもあるが、実際にはリリースしにくいのが現状。このリリースタイはリリースがやりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする