TRUSCO
イージーリリースタイ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100本)
色
白
幅(mm)
4.5
長さ(cm)
20.3
注文コード
89604645
品番
TRERHV-200M
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色・幅・長さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
4.5
長さ(cm)
20.3
色
白
トラスコ品番
450-6804
材質
ナイロン66
仕様
屋内用
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
127.8
使用温度範囲(℃)
-40~80
最大結束径(Φmm)
50
引張強度(N)
215.6