※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
イージーリリースタイ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100本)
色
黒
幅(mm)
4.5
長さ(cm)
20.3
注文コード
89604654
品番
TRERHV-200MW
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色・幅・長さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
4.5
長さ(cm)
20.3
色
黒
トラスコ品番
450-6707
材質
耐候性ナイロン66
仕様
屋外用
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
127.8
タイプ
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~80
最大結束径(Φmm)
50
引張強度(N)
215.6