曜日別特売
TID-10-36 インパクトドライバー用ビット TRUSCO 89604794

インパクトドライバー用ビット

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ10
内容量1本注文コード89604794品番TID-10-36
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

手動用インパクトドライバー(TID-5S)用ビット

先端サイズ10適合本体TID-5S、T3ID-5S材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)36トラスコ品番449-9808質量(g)16先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-23
用途: ネジ外し

最も使用するサイズです。耐久性も良いので、12mmも作ってほしいです。

2025-06-25
用途: 6.3ビットラチェットに
株式会社川田商会 協栄自工

元々付いていたビットが短くて使いにくいので、少し長いのを探して
こちらを購入しました。
40mmを探しましたが見つからず36mmで我慢しましたが、
25mmよりはかなり使いやすくなりました。

対象商品 : 89604803
2022-09-08
用途: 機械のメンテナンス
合同会社 It'sSunnyDay,tomato農・林・水産業

消耗品なので、他の注文のついでに簡単にリピートできるのがうれしいですね。

対象商品 : 89604803
2025-05-12
用途: 自家使用

ピット使用です 使用中にさきが破損してしまうので補給用に使用です

対象商品 : 89604803
2021-05-10
用途: 機械のメンテナンス
仙台商工自動車自動車・二輪車・自転車関連業

良い品物です 強度的にも 強い方だという印象です ピッタリで良かったです

対象商品 : 89604803
2020-07-25
用途: 機械のメンテナンス
仙台商工自動車自動車・二輪車・自転車関連業

ピッタリで良かったです。良い品物です。特に問題はない。こちらの商品は問題無く外れました。

対象商品 : 89604803
2020-09-21
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ベッセルのビットが折れたのでこちらを買ってみました。
ピッタリで良かったです。

対象商品 : 89604803
2020-06-20
用途: 軽四フロントディスクローター交換に
電気・ガス・熱供給・水道業

以前ナマクラビットで苦労したのでしっかりしたメーカーのものを購入。結果正解でした。ラスペネCと相まって簡単にローター取付ビスが緩みました。仕事は道具ですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする