DICプラスチック
SPA-Nヘルメット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
使用区分
飛来・落下物、電気用(使用電圧7000V以下)
注文コード
89605836
品番
SPA-N-PAE-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
使用区分
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
SPAの雨溝付
用途
SPA-Nヘルメット
使用区分
飛来・落下物、電気用(使用電圧7000V以下)
材質
帽体:ABS樹脂
トラスコ品番
858-6455
質量(g)
340
2018年トラスコ掲載ページ
6 0103