TGKN2-M5 グリップノブナット TRUSCO 89606081

TGKN2-M5 グリップノブナット TRUSCO 89606081
TGKN2-M5 グリップノブナット TRUSCO 89606081

グリップノブナット

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード89606081品番TGKN2-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥220
トラスコ品番430-9715材質(本体)ABS樹脂質量(g)5.2種類丸形外径(Φmm)20仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70ねじの呼びM5×0.8取付長(mm)10ノブ高さ(mm)14材質(取付部)真鍮

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89606081TGKN2-M517604697TGKN2A-M5TGKN2-M5 グリップノブ めねじタイプ TRUSCO 17604697グリップノブ めねじタイプTRUSCO1個
209
税込230
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 植木バリカン
モリタ薬品卸売・小売業

植木バリカンに装着して、上手く装着出来て助かりました。

対象商品 : 89606081
2019-07-07
用途: ベビーベッドの格子ロック用つまみ代替えとして

ベビーベッドの格子を固定しているつまみが紛失したため、、こちらの製品を代用してみました。触り心地も良く、永く使用できそうです。

対象商品 : 89606081
2017-10-19
用途: 紛失した譜面台のナットの代わり

大きさも手ごろで、他のネジと遜色なく重宝しています。

対象商品 : 89606097
2014-11-06
用途: 器材位置調整ネジ

M5を加工W1/4タップ立直し、Wネジ棒取付て器材取付調整用に加工
脱着&取付に今のところ使いやすく重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 89606097
2014-11-04
用途: 器材位置調整ネジ

M5を加工W1/4タップ立直し、Wネジ棒取付て器材取付調整用に加工
脱着&取付に今のところ使いやすく重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする