曜日別特売
D-132186 MATRICE 600 Pro DJI 89606143

 

D-132186 MATRICE 600 Pro DJI 89606143
D-132186 MATRICE 600 Pro DJI 89606143
D-132186 MATRICE 600 Pro DJI 89606143
D-132186 MATRICE 600 Pro DJI 89606143
D-132186 MATRICE 600 Pro DJI 89606143

MATRICE 600 Pro

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード89606143品番D-132186
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プロフェッショナル向けの空撮や産業用途に最適です。
A3 PROフライトコントローラーによる最高のパフォーマンスを発揮します。
ZENMUSEカメラ/RONIN-MXとの互換性があります。
6本のバッテリーを同時充電できます。
飛行時間と伝送距離が延長されました。

トラスコ品番855-6258セット内容MATRICE 600 PRO本体、ランディングギア脚×2、ランディングスキッド×2、スプリング×2、送信機、インテリジェントフライトバッテリー(TB47S)×6、ヘックスチャージャー、インナーフォームケース、電源ケーブル、RC充電ケーブル、Micro USBケーブル、ノブ(ガスケット付)×6、テープ、バッテリーステッカー、ネジ質量(kg)9.52018年トラスコ掲載ページ1 1472
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする