曜日別特売
AG2S ゴッサマー Gタイプフレーム EBERLE 89606694

ゴッサマー Gタイプフレーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード89606694品番AG2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

搭載されているインテックスIIフレームを取り出し、ゴッサマーフレームを取り付けます。
インテックスIIは重い荷物を運ぶことを想定して作られており、荷物が少なくバッグを圧縮して使用したいときはゴッサマーフレームが適しています。

トラスコ品番836-1886適合本体ガンスリンガーII(G2M)材質ポリカーボネート幅(mm)254質量(kg)0.17高さ(mm)5082018年トラスコ掲載ページ4 2220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする