曜日別特売
J107MJ ドラゴンフライM ビッグマウス EBERLE 89607053

ドラゴンフライM ビッグマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード89607053品番J107MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,000

垂直方向についている左右のポケットを開くと、ポケットの間のスペースをコンパートメントとして使用することができます。
さらに別売りのスパイクキャンプダッフルを使用すると最大で130Lまで容量を増やすことができます。
トップコンパートメントは取り外し可能で、ウエストポーチとして使用することができます。
スキャバード(鞘)は不使用時バックパックの底に収納することができます。

容量(L)80ミリタリーグリーン仕様コンプレッションベルト付、インテックス[[(R2)]]フレーム付トラスコ品番836-1822材質1000デニールコーデュラナイロン幅(mm)330質量(kg)4.2容量80L高さ(mm)635奥行(mm)1782018年トラスコ掲載ページ4 2214
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする