曜日別特売
F3MM ハーフトラックパック EBERLE 89607105

 

F3MM ハーフトラックパック EBERLE 89607105
F3MM ハーフトラックパック EBERLE 89607105
F3MM ハーフトラックパック EBERLE 89607105
F3MM ハーフトラックパック EBERLE 89607105
F3MM ハーフトラックパック EBERLE 89607105

ハーフトラックパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
マルチカム
内容量1個注文コード89607105品番F3MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

メインコンパートメント内部は折り畳み可能なディバイダーで上下に分けられており、荷物を整理して収納することができます。
メインコンパートメントはU字ジッパータイプで、口が大きく開きます。
バックパックの前面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
背面部分には肉厚のパッドがついており、重い荷物も快適に運ぶことができます。

容量(L)35マルチカム仕様コンプレッションベルト付、バックパック底部に収納可能なレインカバー付トラスコ品番836-1783材質1000デニールナイロン幅(mm)279質量(kg)2.9高さ(mm)610奥行(mm)1782018年トラスコ掲載ページ4 2210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする