曜日別特売
TNC-6090B 波型クッション TRUSCO 89608066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNC-6090B 波型クッション TRUSCO 89608066
TNC-6090B 波型クッション TRUSCO 89608066
TNC-6090B 波型クッション TRUSCO 89608066

波型クッション

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚ブルー注文コード89608066品番TNC-6090B
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。

用途H鋼や円柱の保護に。ブルートラスコ品番437-6692材質EVA樹脂形状波型幅(mm)600厚さ(mm)9全長(mm)900質量(kg)0.6取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)

商品説明動画

波型クッション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする