曜日別特売
TMID-1-30 ショートビット TRUSCO 89608206

 

TMID-1-30 ショートビット TRUSCO 89608206
TMID-1-30 ショートビット TRUSCO 89608206

ショートビット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズNo.1
刃先(+)1
内容量1本注文コード89608206品番TMID-1-30
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
刃先(+)1トラスコ品番437-6528適合機種TMID-2S全長(mm)30質量(g)10先端サイズNo.1六角対辺(mm)6.35先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89608206
2017-12-27
用途: 家具の修理

まっすぐに入りずらい箇所も入るようになり便利です。

対象商品 : 89608215
2017-08-10
用途: 電動ドライバーの使用時
その他業種

同サイズの単品販売がなかなか無いので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする