TRUSCO
ステンレス カラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法S(mm)
19
21
19
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89608364
品番
TKB-2
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
431-5901
質量(g)
164
タイプ
環付
種類
カラビナ
寸法L(mm)
90
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
36
使用荷重(kN)
2.11