曜日別特売
TSRBO-220-30 ストリップ型リブ付き間仕切りシート防虫オレンジ TRUSCO 89608662

TSRBO-220-30 ストリップ型リブ付き間仕切りシート防虫オレンジ TRUSCO 89608662
TSRBO-220-30 ストリップ型リブ付き間仕切りシート防虫オレンジ TRUSCO 89608662

ストリップ型リブ付き間仕切りシート防虫オレンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻注文コード89608662品番TSRBO-220-30
参考基準価格(税別)¥55,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
厚さ(mm)2仕様帯電防止タイプ、防虫仕様トラスコ品番447-3868幅(mm)200材質/仕上ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)・UVカット・防虫質量(kg)15.8透明オレンジタイプリブ付帯電防虫長さ(m)30リブ厚(mm)4

商品説明動画

[MonotaRO取扱商品]TRUSCO ストリップ型間仕切りシート 加工・施工方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする