曜日別特売
TGA8-M-R すべり止め手袋(片手) TRUSCO 89609371

TGA8-M-R すべり止め手袋(片手) TRUSCO 89609371
TGA8-M-R すべり止め手袋(片手) TRUSCO 89609371
TGA8-M-R すべり止め手袋(片手) TRUSCO 89609371
TGA8-M-R すべり止め手袋(片手) TRUSCO 89609371

すべり止め手袋(片手)

(2件のレビュー)
取扱停止中
内容量1箱(50枚)サイズM注文コード89609371品番TGA8-M-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サイズM全長(cm)19中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)17材質ポリエステル、アクリルホワイト質量(g)2000ゲージ数8トラスコ品番445-4278厚さ(mm)4入数(枚)50色(手首部)エンジ左右区別右手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 作業全般に使用
第一ガスサービスショップ株式会社卸売・小売業

今まではホームセンター等で 左右一双の物をまとめ買いするしか無かったので 右利きの従業員が殆どだと どうしても左手手袋が残ってしまい困っていました。
片手だけで購入できるので助かりました。

対象商品 : 89609371
2016-04-19
用途: 草引き等
卸売・小売業

Mサイズを注文しました。
てが小さいと思ってましたが、ちょうどいいですが、Lでも良かったかな。
作りはしっかりして良いです。脳内出血で右手しか使えないので、片方の品はいいです。もっと種類がほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする