KAPRO
アルミレベル GENESIS
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
800
300
400
500
600
800
900
1000
1200
マグネット
なし
なし
2
4
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89610106
品番
KP789208008NP0
参考基準価格(税別)
¥2,122
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。
耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途
水平・垂直測定用。
材質
本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
トラスコ品番
856-2413
長さ(mm)
800
色
レッド
高さ(mm)
53
質量(g)
540
精度
0.5mm/m=0.0286°
測定方式
気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
マグネット
なし
2018年トラスコ掲載ページ
1 2088