KP789210008NP0 アルミレベル GENESIS KAPRO 89610142

KP789210008NP0 アルミレベル GENESIS KAPRO 89610142
KP789210008NP0 アルミレベル GENESIS KAPRO 89610142

アルミレベル GENESIS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)1000
マグネットなし
内容量1本注文コード89610142品番KP789210008NP0
参考基準価格(税別)¥4,244販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。
耐衝撃のサイドプロテクター付です。

用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)トラスコ品番856-2416長さ(mm)1000レッド高さ(mm)53質量(g)665精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2088
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする