TRUSCO
チャック付ポリ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100枚)
注文コード
89610193
品番
TCB-F-4-TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
チャック付きですので小物の分類や部品等の保護に最適です。
用途
部品などの保管、管理。
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
120
高さ(mm)
170(チャック下)
見出し枠
なし
トラスコ品番
442-9915
色
透明
質量(g)
184
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
100
寸法(幅×チャック下)(mm)
120×170