TCB-G-4-TM チャック付ポリ袋 TRUSCO 89610202

TCB-G-4-TM チャック付ポリ袋 TRUSCO 89610202
TCB-G-4-TM チャック付ポリ袋 TRUSCO 89610202

チャック付ポリ袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100枚)注文コード89610202品番TCB-G-4-TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥770

チャック付きですので小物の分類や部品等の保護に最適です。

用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.04幅(mm)140高さ(mm)200(チャック下)見出し枠なしトラスコ品番442-9923透明質量(g)250種類チャック付ポリ袋入数(枚)100寸法(幅×チャック下)(mm)140×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする