KAPRO
アルミレベル SPIRIT
(1件のレビュー)
取扱い終了
長さ(mm)
300
1200
800
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89610377
品番
KP779203008000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,702
耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途
水平・垂直測定用。
材質
本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
トラスコ品番
856-2376
長さ(mm)
300
色
レッド
高さ(mm)
51
質量(g)
170
精度
0.5mm/m=0.0286°
測定方式
気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
マグネット
なし
2018年トラスコ掲載ページ
1 2088