KP7797060080M0 アルミレベル SPIRIT KAPRO 89610587

KP7797060080M0 アルミレベル SPIRIT KAPRO 89610587
KP7797060080M0 アルミレベル SPIRIT KAPRO 89610587
KP7797060080M0 アルミレベル SPIRIT KAPRO 89610587

アルミレベル SPIRIT

(1件のレビュー)
取扱い終了
長さ(mm)600
内容量1本注文コード89610587品番KP7797060080M0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,962

耐衝撃のサイドプロテクター付です。

用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)トラスコ品番856-2397長さ(mm)600レッド高さ(mm)51質量(g)365精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネット22018年トラスコ掲載ページ1 2088
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89610395
2019-04-23
用途: 庭の土の改良
金融・保険業

一般的な利用とは違って庭の土の手入れに使用しましたが、水はけがよい様に平行を計るのに重宝しました。アルミ製品でもあり泥汚れにも強く手入れが簡単で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする