KP995708008PM0 アルミレベル VULCAN KAPRO 89610718

KP995708008PM0 アルミレベル VULCAN KAPRO 89610718
KP995708008PM0 アルミレベル VULCAN KAPRO 89610718
KP995708008PM0 アルミレベル VULCAN KAPRO 89610718

アルミレベル VULCAN

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)800
マグネット2
内容量1本注文コード89610718品番KP995708008PM0
参考基準価格(税別)¥6,094販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

大径気泡管で見やすいです。
独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。
持ちやすいグリップ設計です。
耐衝撃のサイドプロテクター付です。
V溝付きでパイプなどが測定できます。

用途水平・垂直・45°測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)トラスコ品番856-2470長さ(mm)800レッド高さ(mm)67質量(g)890精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネット22018年トラスコ掲載ページ1 2090
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする