曜日別特売
TB14-2-110H ドライバービット TRUSCO 89610875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)110
先端サイズNo.2
刃先(+)2
トラスコ品番437-3472
437-3472
437-3456
437-3464
437-3375
437-3383
437-3359
437-3367
437-3481
437-3499
437-3502
437-3511
437-3529
437-3537
437-3391
437-3405
437-3413
437-3421
437-3430
437-3448
437-3570
437-3588
437-3596
437-3545
437-3553
437-3561
437-3715
437-3723
437-3707
内容量1セット(10本)注文コード89610875品番TB14-2-110H
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
刃先(+)2トラスコ品番437-3472全長(mm)110質量(g)25先端サイズNo.2軸径(Φmm)6.35硬さH先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする