KAPRO
アルミレベル ZEUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
600
600
800
1000
1200
1500
マグネット
2
なし
2
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89610903
品番
KP990306008PM0
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
大径気泡管で見やすいです。
独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。
持ちやすいグリップ設計です。
耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途
水平・垂直測定用。
材質
本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
トラスコ品番
856-2458
長さ(mm)
600
色
レッド
高さ(mm)
67
質量(g)
850
精度
0.5mm/m=0.0286°
測定方式
気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
マグネット
2
2018年トラスコ掲載ページ
1 2090