KAPRO
アルミレベル ZEUS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)
1500
600
800
1000
1200
1500
マグネット
4
なし
2
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89610982
品番
KP990315008PM0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,963
大径気泡管で見やすいです。
独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。
持ちやすいグリップ設計です。
耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途
水平・垂直測定用。
材質
本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
トラスコ品番
856-2466
長さ(mm)
1500
質量(kg)
2
色
レッド
高さ(mm)
67
精度
0.5mm/m=0.0286°
測定方式
気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
マグネット
4
2018年トラスコ掲載ページ
1 2090