KAPRO
ダイカストレベル CYCLOPS CAST LEVEL
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89611016
品番
KP8461010080CM
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
本体マグネット付きです。
V型槽付き圧延仕上げ、正確且つ簡単にパイプや曲がった物体の表面に取り付けることができます。
サイドプロテクター付です。
用途
水平・垂直測定用。
材質
本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
仕様
配管測定用V型槽設計
トラスコ品番
856-2421
長さ(mm)
100
色
レッド
高さ(mm)
65
質量(g)
150
精度
0.5mm/m=0.0286°
測定方式
気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
マグネット
2
2018年トラスコ掲載ページ
1 2089