KAPRO
ダイカストレベル SHARK
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
600
400
600
800
マグネット
なし
なし
1
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89611052
品番
KP920206008P00
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
耐久性に優れるアクリル気泡管2個付きです。
底面圧延仕上げです。
プラスチック緩衝器「アンビル」は、衝撃を和らげ、気泡管の精度を維持します。
耐久性に優れるアルミダイカスト台形本体です。
用途
水平・垂直測定用。
材質
本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
トラスコ品番
856-2433
長さ(mm)
600
色
レッド
高さ(mm)
50
質量(g)
475
精度
0.5mm/m=0.0286°
測定方式
気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
マグネット
なし
2018年トラスコ掲載ページ
1 2089