曜日別特売
TN20-10K-5P ネオジム磁石 角形 袋入 TRUSCO 89611444

TN20-10K-5P ネオジム磁石 角形 袋入 TRUSCO 89611444
TN20-10K-5P ネオジム磁石 角形 袋入 TRUSCO 89611444

ネオジム磁石 角形 袋入

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)
吸着力(N)47.04
内容量1袋(5個)注文コード89611444品番TN20-10K-5P
参考基準価格(税別)¥7,380販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
表面磁束密度(T)0.28吸着力(N)47.04寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×4質量(g/袋)29.5トラスコ品番440-9256質量(g)29.5材質(磁石)ネオジム磁石
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89611374
2019-09-22
用途: レザークラフトで使用
建設業・工事業

小さいのにとっても強力!もう少し値段が安いと最高なのですが。

対象商品 : 89611462
2019-04-05
用途: フレキシブルダクトの脱着
有限会社村山テクノサービス建設業・工事業

女性でも簡単に取外しができ、満足して頂いております。

対象商品 : 89611356
2016-06-02
用途: 鳩撃退

小さくて強力だが、効果はなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする