曜日別特売
9914-250 強力型喰い切り KNIPEX(クニペックス) 89612102

 

9914-250 強力型喰い切り KNIPEX(クニペックス) 89612102
9914-250 強力型喰い切り KNIPEX(クニペックス) 89612102

強力型喰い切り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁全長(mm)250トラスコ品番835-3997注文コード89612102品番9914-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

同サイズの一般的な喰切と比較すると、25%もかける力を削減できます。
高いテコ比のジョイントにより、厚い結束線でも簡単に作業できます。
1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。
焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。

全長(mm)250仕様9914-250強力型喰イ切リトラスコ品番835-3997材質鍛造特殊工具鋼質量(g)350口幅(mm)252018年トラスコ掲載ページ4 1681
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする