401 ステンレスコテ 270X130mm PSハンドル Kubala 89612714

 

401 ステンレスコテ 270X130mm PSハンドル Kubala 89612714
401 ステンレスコテ 270X130mm PSハンドル Kubala 89612714

ステンレスコテ 270X130mm PSハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1丁注文コード89612714品番401
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ステンレス製のため錆に強く、一度に素早く広範囲の塗り作業が可能な耐酸性のコテです。
人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
板厚0.7mmです。

用途石膏、モルタルなどの塗り作業。材質柄:ポリスチレン、コテ部:ステンレストラスコ品番855-7119質量(g)2692018年トラスコ掲載ページ7 0054
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89612714
2023-06-06
用途: 左官の仕上げ

サイズは把握していたつもりでしたが、実際に手にすると、大きいという印象でした。
サイズの展開が3種類くらいあれば便利かなと思います。

対象商品 : 89612714
2018-12-13
用途: 繊維壁塗り
サービス業

一部にバリが出ており手を切るところでした、ヤスリで削って使用しています。製品チェックをしっかりしてほしいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする