曜日別特売
453541 軸付エンド型ブラシ LESSMANN 89613222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付エンド型ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)23
毛材真鍮波線
毛丈(mm)25
トラスコ品番855-6774
内容量1個注文コード89613222品番453541
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

電動工具等に容易に取付が可能です。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。

用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に。軸径(Φmm)6.0外径(mm)23毛丈(mm)25トラスコ品番855-6774全長(mm)68質量(g)60材質軸:スチール、線材:真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)43毛材真鍮波線線径(mm)0.22018年トラスコ掲載ページ5 1379
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする