曜日別特売
542313 シリンダーブラシ LESSMANN 89613362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリンダーブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)4.7
幅(mm)25
材質ワイヤ:スチール
内容量1本注文コード89613362品番542313
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手作業用ワイヤブラシです。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。

用途チューブや配管等のバリ取り作業に。材質ワイヤ:スチール軸径(Φmm)4.7トラスコ品番855-6743幅(mm)25質量(g)40全長(mm)300植毛部(外径×植付)(mm)25×100線径(mm)0.22018年トラスコ掲載ページ5 1419
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89613475
2022-06-30
用途: 空冷エンジンのフィンの間の掃除

とても良い商品でした。しっかりと作業できます。傷んだらまた購入しようと思います。

対象商品 : 89613484
2020-12-17
用途: シリンダーの整備
卸売・小売業

シリンダーの整備用で購入しました。手作業なので柔らか目のポリアミドを選択、スムーズにメンテナンスできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする