※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
プッシュマウントタイ(ウィング)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
長さ(cm)
13.3
13.2
17
20.1
11.2
13.3
15.7
幅(mm)
4.8
4.8
4.6
2.5
3.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
89613641
品番
TPWVS-130M
参考基準価格(税別)
¥484
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
幅(mm)
4.8
長さ(cm)
13.3
色
白
仕様
屋内用
トラスコ品番
450-6634
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
127.5
使用温度範囲(℃)
-40~80
最大結束径(Φmm)
25
取付穴(mm)
4.6
引張強度(N)
215.6
UL規格
UL難燃性(94V-2)