※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
プラスチック柄ドライバー(マグネット入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
先端形状
マイナス
先端サイズ
4.5mm
軸長(mm)
50
注文コード
89613754
品番
TPD-4.5-50
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・軸長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
マイナス
先端サイズ
4.5mm
先端刃幅(mm)
4.5
材質(グリップ)
アセテート樹脂
トラスコ品番
445-5967
全長(mm)
138
質量(g)
41
種類
グリップドライバー
軸長(mm)
50
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし