曜日別特売
LCRGRY LOCHSPYR クロスボディーショルダーバッグ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614403

LOCHSPYR クロスボディーショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード89614403品番LCRGRY
参考基準価格(税別)¥26,623販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

たすき掛けタイプのショルダーバッグです。
メインコンパートメントはタブレットスリーブ付です。
調整可能なショルダーストラップはクイックリリースバックル付きです。
ウエストベルトをキャリーケースのハンドル部分に取り付けてご使用いただくこともできます。
バッグ側面の特許出願中のATLAS(TM)パネル部分に、別売りのポーチなどを取り付け可能です。

グレートラスコ品番855-7218材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)279質量(kg)0.73容量5.5L高さ(mm)229奥行(mm)165ポケット数正面1個2018年トラスコ掲載ページ4 2236
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする