曜日別特売
TAC-67 安心クッション コーナー用 TRUSCO 89616527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAC-67 安心クッション コーナー用 TRUSCO 89616527
TAC-67 安心クッション コーナー用 TRUSCO 89616527
TAC-67 安心クッション コーナー用 TRUSCO 89616527
TAC-67 安心クッション コーナー用 TRUSCO 89616527

安心クッション コーナー用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個厚さ(mm)6トラスコ品番437-7028注文コード89616527品番TAC-67
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

用途工事現場や工場の危険防止に。形状コーナー用材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)6高さ(mm)22質量(g)5縦(mm)50横(mm)50トラスコ品番437-7028
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89616423
2021-02-03
用途: キッチン台の角

シルバーのキッチン台の角に使用。ふかふかして厚みがあるので少し目立ちますが、ぶつかっても安心です。
換気扇の角にも付けました。 これで頭がぶつかっても大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする