B-810B-1.4 一眼スポーツ型遮光メガネ OTOS 89617623

一眼スポーツ型遮光メガネ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
遮光度#1.4
トラスコ品番834-5489
内容量1個注文コード89617623品番B-810B-1.4
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

スポーティでスタイリッシュな遮光メガネです。
有害な赤外線も遮光します。

用途ガス溶接作業用。遮光度#1.4トラスコ品番834-5489質量(g)29.3材質フレーム:TR90、レンズ:ポリカーボネート(PC)種類遮光メガネ2018年トラスコ掲載ページ7 0360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする