※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OTOS
一眼スポーツ型遮光メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
遮光度
#5
#1.4
#3
#5
トラスコ品番
834-5491
834-5489
834-5490
834-5491
834-5496
834-5497
834-5498
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89617648
品番
B-810B-5
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
スポーティでスタイリッシュな遮光メガネです。
有害な赤外線も遮光します。
用途
ガス溶接作業用。
遮光度
#5
トラスコ品番
834-5491
質量(g)
29.3
材質
フレーム:TR90、レンズ:ポリカーボネート(PC)
種類
遮光メガネ
2018年トラスコ掲載ページ
7 0360