曜日別特売
GR2225F 高耐久ゴム軸付砥石 TRUSCO 89617683

 

GR2225F 高耐久ゴム軸付砥石 TRUSCO 89617683
GR2225F 高耐久ゴム軸付砥石 TRUSCO 89617683

高耐久ゴム軸付砥石

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)25
粒度220
内容量1パック(5個)注文コード89617683品番GR2225F
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
軸径(Φmm)6外径(Φmm)25幅(mm)25軸長(mm)35粒度220形状円筒型トラスコ品番430-8743質量(g)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89617753
2015-05-20
用途: ステンレス製品の研磨
マテック株式会社

先ず、発注~出荷までの対応が良く、満足しています。
商品について、研磨面が曲面である為、ゴム砥石を入手後、加工して使用しています。
この高耐久ゴム軸付砥石については、モノタロウからいろいろな粒度のゴム砥石を購入し、
ステンレス製品の表面の状態により、使い分けて研磨しており、仕上がり結果に満足しております。
耐久性については、当方の経験不足により、評価出来ません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする