曜日別特売
MROEZ04.0 クイックリンク スチール製 PEGUET 89618296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックリンク スチール製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個使用荷重(kg)80トラスコ品番819-2076注文コード89618296品番MROEZ04.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。

用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。トラスコ品番819-2076タイプアイレット型寸法L(mm)51寸法d(mm)4使用荷重(kg)80仕様-材質スチール質量(g)16種類リングキャッチ寸法E(mm)12.5寸法e(mm)6寸法T(mm)6寸法W(mm)28寸法O(mm)5.5寸法s(mm)5.5外寸横幅(mm)28外寸縦幅(mm)59内寸横幅(mm)20内寸縦幅(mm)51寸法R1(mm)3.5寸法R2(mm)10表面処理(本体)亜鉛メッキ破壊荷重(kg)400寸法LO(mm)152018年トラスコ掲載ページ2 0949
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする