曜日別特売
MRNZ02.5 クイックリンク スチール製 PEGUET 89618472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックリンク スチール製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個使用荷重(kg)35トラスコ品番819-1929注文コード89618472品番MRNZ02.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。

用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。トラスコ品番819-1929タイプオーバルシェイプ型寸法L(mm)21寸法d(mm)2.5使用荷重(kg)35仕様EN12275、EN362材質スチール質量(g)3種類リングキャッチ寸法E(mm)8寸法e(mm)3.5寸法T(mm)3.5寸法O(mm)3.5寸法s(mm)3.5外寸縦幅(mm)26寸法b1(mm)7内寸横幅(mm)7内寸縦幅(mm)21表面処理(本体)亜鉛メッキ破壊荷重(kg)1752018年トラスコ掲載ページ2 0946
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする