曜日別特売
MRNZ05.0 クイックリンク スチール製 PEGUET 89618515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックリンク スチール製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個使用荷重(kg)280トラスコ品番819-1933注文コード89618515品番MRNZ05.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。

用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。トラスコ品番819-1933タイプオーバルシェイプ型寸法L(mm)39.5寸法d(mm)5使用荷重(kg)280仕様EN12275、EN362材質スチール質量(g)21種類リングキャッチ寸法E(mm)16寸法e(mm)7寸法T(mm)7寸法O(mm)6.5寸法s(mm)6.5外寸縦幅(mm)49.5寸法b1(mm)13内寸横幅(mm)13内寸縦幅(mm)39.5表面処理(本体)亜鉛メッキ破壊荷重(kg)14002018年トラスコ掲載ページ2 0946
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする