曜日別特売
THA005-03-1P 組ヤスリ TRUSCO 89618864

THA005-03-1P 組ヤスリ TRUSCO 89618864
THA005-03-1P 組ヤスリ TRUSCO 89618864

組ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
目の粗さ細目
形状半丸
内容量1本注文コード89618864品番THA005-03-1P
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)110目の粗さ細目形状半丸トラスコ品番432-8906質量(g)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする