曜日別特売
MRDI03.0 クイックリンク ステンレス製 PEGUET 89618926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックリンク ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)24
内容量1個注文コード89618926品番MRDI03.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
EN規格品なので、安心して作業できます。

用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。トラスコ品番819-2005質量(g)6寸法L(mm)24寸法d(mm)3使用荷重(kg)110仕様EN12275、EN362材質ステンレス(AISI316L)材質(本体)ステンレス(AISI316L)タイプデルタ型種類リングキャッチ寸法e(mm)4寸法W(mm)27寸法s(mm)42018年トラスコ掲載ページ2 0948
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする